※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本エンコン
日本エンコンの 防護服・保護服・特殊服
日本エンコンの 耐熱保護具
アルミコンビ耐熱服 ズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60875562
品番
5021-3L
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
サイズ
3L
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
トラスコ品番
819-2937
種別
ズボン
材質
表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(kg)
1.02
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
95
寸法(cm)
48.1(後股上)
耐熱温度(℃)
0〜200
ヒップ(cm)
120
裾幅(cm)
24
ワタリ(cm)
82.5
ズボン脇丈(cm)
108
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。