輸液システムスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60875565 品番33055
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

輸液ポンプをまとめてセットし機能的に使用できます。シリンジポンプや輸液ポンプを1箇所に集約できるのでベッドサイドのスペースを有効活用できます。ベース部と上部の固定バーに4連コンセントを装備し絶縁トランスにより漏れ電流を防止するので患者様にも安全です。

付属品マルチフック×2、四連コンセント(最大300VA)×2 材質ベース部/スチール、支柱/ステンレス 質量(kg)19 サイズ600×560×1640〜1880mm キャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き) セット数最大シリンジポンプ10台(三連ホルダー4台使用時:12台)、輸液ポンプ2台 アズワン品番62-9962-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする