※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミコンビ耐熱服 ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 60875587 品番 5021-5L
参考基準価格(税別)¥25,300 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。

サイズ5L 用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場 トラスコ品番819-2939 種別ズボン 材質表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿 質量(kg)1.08 股下(cm)82 ウエスト(cm)103 寸法(cm)49.6(後股上) 耐熱温度(℃)0〜200 ヒップ(cm)128 裾幅(cm)25 ワタリ(cm)89 ズボン脇丈(cm)112 職業別シーン溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする