※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本エンコン
日本エンコンの 防護服・保護服・特殊服
日本エンコンの 耐熱保護具
アルミコンビ耐熱服 上衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60875666
品番
5020-6L
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
サイズ
6L
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
トラスコ品番
819-2933
種別
上衣
材質
表地:バソフィル65%・綿35%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(kg)
1.28
袖丈(cm)
87
着丈(cm)
91
寸法(cm)
57(衿付寸)
耐熱温度(℃)
0〜200
裄丈(cm)
96
袖口幅(cm)
34
胸幅(cm)
151
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。