日本エンコン
日本エンコンの エプロン
日本エンコンの 耐熱・耐切創エプロン
アルミローハイド前掛け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60875718
品番
5011-L
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
サイズ
L
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
仕様
(ローハイド丈)100cm
トラスコ品番
819-2943
種別
前掛け
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(g)
450
股下(cm)
55
ウエスト(cm)
フリー
耐熱温度(℃)
0〜200
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。