日本エンコン
日本エンコンの エプロン
日本エンコンの 耐熱・耐切創エプロン
アルミ腰前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60875727
品番
5050
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。
柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。
サイズ
フリー
用途
炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場
トラスコ品番
819-2942
種別
前掛け
材質
表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿
質量(g)
300
胸囲(cm)
60
着丈(cm)
90
耐熱温度(℃)
0〜200
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。