※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本エンコン
日本エンコンの 防護服・保護服・特殊服
日本エンコンの 耐熱保護具
プロバン作業服 ズボン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
60875763
品番
5141-A-L
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。
溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
サイズ
L
用途
製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護
トラスコ品番
819-2916
種別
ズボン
材質
防炎加工綿(プロバン加工綿100%)
質量(g)
550
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
90
耐熱温度(℃)
0〜200
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。