※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロバン作業服 上衣

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード60875885 品番5140-A-L
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。
溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。

サイズL 用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護 トラスコ品番819-2912 種別上衣 材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 質量(g)580 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)70 耐熱温度(℃)0〜200 職業別シーン溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする