プロバン作業服 上衣

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズM 注文コード60875973 品番5160-B-M
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。
溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。

カーキ サイズM 用途製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護 トラスコ品番819-2899 種別上衣 材質防炎加工綿(プロバン加工綿100%) 質量(g)550 胸囲(cm)118 肩幅(cm)47 袖丈(cm)55 着丈(cm)75 耐熱温度(℃)0〜200 職業別シーン溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする