3/22より値下げ!現場を応援

MW-100 冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー タイジ 60876055 MW-100 冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー タイジ 60876055 MW-100 冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー タイジ 60876055

冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60876055 品番MW-100
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別) 値下げ
599,800

お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。

付属品トレー×5/交換プラグ1 質量(kg)47 電圧100V 外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm 消費電力900W 設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分) アズワン品番69-0443-35 庫内容量(L)100 有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm 庫内温度(℃)加熱時温度:60〜110(出荷時:100)、保温時温度:60〜110(出荷時: 70)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする