連結投薬ケース PTシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ177×62×32mm 注文コード60876089 品番PT-3B
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

●1日分のお薬を時間帯ごとに分けてセットできます。●駒が色分けされているので管理しやすく、使いやすさも向上します。●患者様ごとの管理用に便利なネームシール付き。

仕様透明ケース 3 取り外し式 用 材質ケース/アクリル サイズ177×62×32mm 質量(g)60 アズワン品番62-1374-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする