おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の タイツ
BTパワーストレッチロングタイツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60876122
品番
JW-162-BK-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
肌触りがよく保温効果の高いレイズドファブリックを使用しています。
ダブつきがなく肌に密着するので適度な圧力が身体をサポートします。
色
ブラック
サイズ
3L
用途
工場現場での作業に
トラスコ品番
759-0911
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
150
身長(cm)
175〜185
ウエスト(cm)
98〜108
着丈(cm)
96