発熱防風 レッグウォーマー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60876147 品番JW-123-BK-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三層構造の中間部分に、防風ラミネートを挟み冷気をカット。これまでのフリース素材で防げなかった風をシャットアウトします。
優れた発熱性を誇る特殊レーヨンを使用。人体から常に発散されている蒸気などの水分に反応し繊維がすばやく発熱、また持続します。

ブラック 用途あらゆる外作業、一般作業全般に 仕様優れた発熱性を誇るテックサーモを使用。 トラスコ品番494-0831 材質ポリエステル・アクリル・レーヨン・ポリウレタン サイズM 質量(g)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする