篩骨用鉗子 ウイル・ブレーキスレイ 直 12cm OKシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様3.6mm 注文コード60876229 品番OK506R
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,798
販売価格(税別)
97,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様3.6mm アズワン品番65-9072-28 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139017 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする