※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
男女共用混入だいきらい長袖ジャケット ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
60876323
品番
FX70971R-XL-C11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性と通気性に優れています。
気温25℃以上の高温・多湿な環境でも快適に作業できます。
動きやすいジャケットタイプです。
色
ホワイト
サイズ
XL
用途
食品製造現場
仕様
コイルファスナー、インナーネット外側にサイズ調整ねむり穴付
トラスコ品番
795-5367
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
322
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
71
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60876323
FX70971R-XL-C11
22881486
FX70971R
FXセレクト 清涼 ジャケットタイプ長袖A(男女共用) FX70971R
サンエス
1着
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました