※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの オールシーズン トップス
男女共用混入だいきらい長袖コート ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
60876393
品番
FX70650R-L-C11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
色
ホワイト
サイズ
L
用途
食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場
トラスコ品番
795-5171
種別
長袖コート
材質
ポリエステル77%、ソフィスタ23%
質量(g)
298
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
75
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。