※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60876445
品番
FX70656-L-C11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
色
ホワイト
サイズ
L
ウエスト(cm)
79〜85
用途
食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場
仕様
男性用
トラスコ品番
795-5227
種別
パンツ
材質
ポリエステル77%、ソフィスタ23%
質量(g)
282
股下(cm)
76
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。