※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード60876454 品番FX70656-LL-C11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。

ホワイト サイズLL ウエスト(cm)85〜91 用途食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場 仕様男性用 トラスコ品番795-5235 種別パンツ 材質ポリエステル77%、ソフィスタ23% 質量(g)295 股下(cm)76
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする