肛門鏡 横浜 MODEL AT-MMシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様LLサイズ 注文コード60876466 品番AT-MM010
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LLサイズ 全長90mm 外径(Φmm)中間:38 アズワン品番67-9355-62 スリット幅(mm)9〜26〜33mm 手元寸法(mm)外径:45 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000112 先端外径(Φmm)10 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする