※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの オールシーズン ボトムス
超清涼 男性用混入だいきらいパンツ ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
XL
注文コード
60876488
品番
FX70656-XL-C11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
快適性を重視した高品位ユニフォームです。
低発塵、接触冷感、吸湿・速乾、透けにくいという4大特性を持つ素材を使用した多機能ユニフォームです。
色
ホワイト
サイズ
XL
ウエスト(cm)
91〜97
用途
食品製造現場での加熱調理の工程や高温多湿の作業場
仕様
男性用
トラスコ品番
795-5260
種別
パンツ
材質
ポリエステル77%、ソフィスタ23%
質量(g)
311
股下(cm)
76
注意
※オーブンなどの高熱を受ける部署での作業には厚手生地ユニフォーム着用をおすすめします。