曜日別特売
31000200 バリーハンター面取ケージタイプ バーテック 60876516

バリーハンター面取ケージタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
適合穴径(Φmm)2まで
内容量1本注文コード60876516品番31000200
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パイプタイプで自動化に対応

用途
円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
軸径(Φmm)6トラスコ品番201-9996材質三角ピアノ線全長(mm)100質量(g)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.7植付(mm)50アズワン品番64-5183-81適合穴径(Φmm)2まで
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする