3/22より値下げ!現場を応援
尾上製作所
尾上製作所の 氷枕・冷却
尾上製作所の 冷却グッズ
萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60876615
品番
MY-7205
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,198
バスケットに入れる
カバーは保温性が高く軽量で優しい肌触り。
仕様
ブラウンカバー付
材質(本体)
亜鉛鉄板
質量(g)
(約)740
容量(L)
(約)2.4
板厚(mm)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)290×220×80
材質(カバー)
ポリエステル100%
生産国
日本(付属カバー:中国)
アズワン品番
65-8899-25