プラスチックガウン フック式 15枚ブルーF

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15枚) 注文コード60876926 品番51109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。

ブルー サイズフリー 用途水周り作業、医療、介護など トラスコ品番481-0708 種別ガウン 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)0.03 質量(g)820 ひも長(cm)(腰)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
ペットの排尿補助
不動産業

ペットを抱きかかえるときに使用
厚みがあり複数回利用可能で重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする