51096 プラスチックガウン 袖つき SARAYA(サラヤ) 60876944

 

51096 プラスチックガウン 袖つき SARAYA(サラヤ) 60876944
51096 プラスチックガウン 袖つき SARAYA(サラヤ) 60876944

プラスチックガウン 袖つき

(3件のレビュー)
内容量1セット(15枚)
サイズフリー
内容量1セット(15枚)注文コード60876944品番51096
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防水性の高いポリエチレン製です。
最も汚染されやすい体幹部分から腕までを覆う形状です。

用途水周り作業、医療、介護などブルーサイズフリートラスコ品番481-0686種別ガウン材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.03質量(g)843ひも長(cm)(腰)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60876935
2023-10-31
用途: 作業用
株式会社ブッシュサービス業

サイズが大きくて、大柄な私が着用してもゆったり着れます。

対象商品 : 60876935
2023-07-05
用途: 発熱外来
医療法人岩永耳鼻咽喉科医療・福祉・介護関連業

暑くなって来ましたが、まだまだ続く、発熱外来時に着用しています。
終わりの見えないコロナ。
重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60876935
2021-07-31
用途: 掃除、他
株式会社ブッシュサービス業

サイズが大きくて、背の高い私でも膝が濡れたりせずに使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする