画像準備中

デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム 注文コード60876978 品番TF-PA30LO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・材質・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。機能的なデザインによる快適性があります。

用途
揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
化学物質、薬品を使用する作業現場でご使用できます、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化として使用いただけます
グレー 仕様ヒモは、首元までとウエスト部分に付属、テープシーム縫製なし、(長さ)すねのあたりまで トラスコ品番797-3683 種別エプロン 材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム 質量(g)92 幅(cm)70 着丈(cm)108
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする