BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ワゴン
BAHCO(バーコ)の スチールワゴン
BAHCO(バーコ)の パイプ式ワゴン
2段ロールカート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60877005
品番
1470KC2
参考基準価格(税別)
¥32,320
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スムーズな動きを可能にするキャスターを採用しています。
最大荷重は210kgになります。
2個のキャスターはブレーキ付です。
段数
2
高さ(mm)
1025
奥行(mm)
432
間口(mm)
759
キャスター径(Φmm)
100
色
レッド
トラスコ品番
470-8857
材質
トレー部分:鉄、ハンドル部分:アルミニウム
質量(kg)
19
外寸(mm)
間口×奥行×高さ:1315×440×1025
トレー内寸(mm)
750×420×77
支柱径(Φmm)
25
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。