これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
公園で昨年、花壇に使用して夏の水遣りが大変楽になりました。それこで今年、公園の別の花壇でも設置する事にいました。細長い花壇なので10mと5mを接続部品でつないで設置して使います。部品も多く揃っているので大変便利です。
継手そのものは同社の物を含め類似のものが安価(100円以下)で流通しているし、耐久性はともかく機能差はほぼないと思う。ただこの手の継手で重要性なのは何よりホースバンドであり、漏れが生じる原因の殆どはホースバンドに起因する。ホースバンドは種類にもよるが締め付け時に一部(特に締付ネジ部付)で隙間が生じることが多い。その場合いくら締め付け圧をかけても漏洩するし、ホースバンド自体の許容圧が低いと締付中に破損する事もある。
その点では本品付属のホースバンドは高圧対応で隙間も少ない方と思う。また手締めの部分も大きく工具なしで十分な圧がかけられる。もし類似の継手での漏洩に困ってる場合は試されても良いと思う。なによりこのセットはホースバンド単品で買うより安い。
通常は長いホースは邪魔になるが、長いホースがいるときに継ぎ手でつないで全長を長くすることが出来る。