アークランドサカモト
アークランドサカモトの ドリル
アークランドサカモトの ハイスドリル
アークランドサカモトの ハイスストレートシャンク
チタンコートドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2
注文コード
60877548
品番
309324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ドリル径
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
チタンナイトライド(TiN)コーティングを表面に施しています。
従来品に比べ3倍以上の長寿命です。
素材は理研のハイス鋼(HSS)を使用しています。
ドリル径(Φmm)
2
用途
鉄工、軽合金の穴あけに
材質
HSS鋼
シャンク
ストレートシャンク
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。