アークランドサカモト
アークランドサカモトの ドリル
アークランドサカモトの ハイスドリル
アークランドサカモトの ハイスストレートシャンク
鉄工用ドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
60877679
品番
309565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。
広い用途で使用できる汎用ドリル。
コーティング効果で長寿命。
ドリル径(Φmm)
1.3
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
材質
HSS鋼
全長(mm)
45
溝長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
1.3
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。