鉄工用ドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60877724 品番 309569
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。
広い用途で使用できる汎用ドリル。
コーティング効果で長寿命。

ドリル径(Φmm)6.4 用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等 仕様鉄工用、切削抵抗が減り長寿命、切れ味、喰いつきが良い 材質本体:HSS(ハイス) 全長(mm)105 ブラック 呼び寸法6.4mm 溝長(mm)75 シャンク径(Φmm)6.4 軸の形状丸軸 シャンク形状ストレートシャンク 入数(本)1
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする