カナツー
静音プラ 150 ドラムブレーキ付 折畳式 ピンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60877784
品番
PLA150-DX-DB-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
坂の多い場所の安全な搬送などに適したドラムブレーキ付台車です。
ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。
走行時のスピード調整が可能な安全走行です。
用途
坂の多い場所の安全走行に対応
荷台寸法(mm)
730×490
床面高さ(mm)
170
質量(kg)
13
色
ピンク
仕様
手ブレーキ式
トラスコ品番
792-1250
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
スーパーラバー
ブレーキ有無
あり
荷台寸法(幅)(mm)
490
最大積載荷重(kg)
150
ハンドル高さ(mm)
860
騒音値(dB)
40
ブレーキ種類
ドラム式ブレーキ
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
キャスター金具
ナイロン
特性
軽量、スベリ止め、静音
荷台寸法(奥行)(mm)
730
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
もっと見る