セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの フランジ
HTLP・UX継手 10K フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
注文コード
60877839
品番
LUTF50【ワケあり】
在庫数量:残り20点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,598
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径(A)
50
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
鋳鉄
形状
フランジ
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
155
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
76
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
99
寸法n-h(mm)
4×19
クラス
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材