443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906

 

443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906
443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906
443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906
443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906
443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906
443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906
443607 ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック ラバーメイド 60877906

ヘビーデューティープラットフォームトラック ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可地域運賃お客様組立品
耐荷重(kg)902
荷台寸法(奥行)(mm)1219
車輪径(Φmm)203
内容量1台注文コード60877906品番443607
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。

耐荷重(kg)902荷台寸法(mm)1219×610床面高さ(mm)320質量(kg)32.8トラスコ品番819-4222車輪径(Φmm)203キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)610ハンドル高さ(mm)1133キャスター種類ゴムキャスター材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)1219材質(荷台)ポリエチレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする