バルブ標識 スライド式開閉札

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質(本体)硬質塩ビ 仕様両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2 注文コード60877961 品番特15-43B【ワケあり】
在庫数量:残り29点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別) アウトレット
¥979789
この商品は材質・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)

開:緑
閉:赤
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 文字内容開-閉 寸法(mm)90×35 厚さ(mm)3 穴数2 種別スライド式(スライダタイプ) 質量(g)19 仕様両面裏印刷加工・4mmΦ穴×2 材質(本体)硬質塩ビ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 TGK品番689-87-05-61 トラスコ品番403-3647 形状標識 区分バルブ 取付方式 日本緑十字社品番165206

商品説明動画

スライド式/バルブ開閉札/回転式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする