※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
接続ねじ
10-32UNF
注文コード
60877970
品番
KQ2L07-32N【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)3.5
(ウレタン)3.5
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
18.1
寸法D1(Φmm)
11.1
寸法D2(Φmm)
7
寸法L1(mm)
15.4
寸法L2(mm)
16
寸法M(mm)
13.3
六角対辺H(mm)
7
形状
エルボユニオン
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水
ねじの種類
UNF
管接続口径
No.10-32
接続ねじ
10-32UNF
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
質量(g)
3.5
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
2.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。