ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 運搬機器
ERECTA(エレクター)の 運搬車輛機器
ERECTA(エレクター)の スクラップ台車
キューブトラック フタ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60878073
品番
460907
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中折れドーム式の専用フタを付ければ、雨天時の屋外使用も可能です。
トラスコ品番
778-5461
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
6.1
色
ブラック
高さ(mm)
216
奥行(mm)
975
間口(mm)
655
適合容量(L)
230
注意
※個人宅配送不可商品
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません