※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エグゼクティブティルトトラック 静音タイプ ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878238 品番186753907
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥159,839
販売価格(税別)
145,308

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。
剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。
床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。
人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。
静かなキャスターとホイールにより、すばやく静かに移動ができます。

トラスコ品番819-4155 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール ブラック 高さ(mm)965 奥行(mm)1638 容量(L)600 間口(mm)767 均等荷重(kg)272 特性軽量

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする