※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
キューブトラック ダークブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
136
注文コード
60878247
品番
460865
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
均等荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
廃棄物の収集や材料の搬送に便利な大型トラックです。
樹脂ボディ+金属フレームの構造は高い耐久性を発揮します。
均等荷重(kg)
136
トラスコ品番
819-4185
質量(kg)
16.3
高さ(mm)
714
奥行(mm)
965
材質
本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
色
ダークブルー
容量(L)
230
間口(mm)
660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません