※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9T1607 ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド 60878344 9T1607 ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド 60878344 9T1607 ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド 60878344 9T1607 ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK ラバーメイド 60878344

ストラクチャーフォームティルトトラック ヘビーデューティー BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60878344 品番9T1607
参考基準価格(税別)¥355,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
重要物の運搬やゴミの収集・廃棄などに最適です。
剛性に優れたストラクチャルフォーム成形の本体は金属フレームを使うことなく優れた強度を発揮します。
床に跡が付きにくく、楽に移動できる大型キャスター付です。
人間工学に基づいて設定された操作しやすい独自構造のハンドルです。

トラスコ品番819-4159 材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール 質量(kg)64 ブラック 高さ(mm)1072 奥行(mm)1798 容量(L)800 間口(mm)851 均等荷重(kg)953 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする