電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60878354 品番 EFD10EL/8-SPB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ

電球の種類電球型蛍光灯 口金E26 電球形状スパイラル球 光色電球色 電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)8 全光束(Lm)486 質量(g)45 定格寿命(時間)10000 明るさ40W相当 外径×全長(mm)46×84 定格入力電流(A)0.15 エネルギー消費効率(Lm/W)60.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
注意
※次のような器具には使用できません。(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)・誘導灯、非常用照明器具・HIDランプ器具・ランプと反射板の距離が狭い器具・断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)・直流電源)
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
照明修理
農・林・水産業

パナソニックの機器に使用しています.問題なく使用出来ています.ついでの際に予備を買っておくようにしています.

1人が参考にしています
対象商品:
60878379
2025-06-25
用途:
オレンジ灯?
サービス業

蛍光灯と書いてありましたが、ライトの色がオレンジで、ちょっと想像とは異なりました。

2024-11-08
用途:
照明
教育・研究機関

本体そのものは,問題ない品と思います.仕様に記載されているサイズ(長さ,径)がいずれの寸法を示すのか,明記していただけると選定しやすいと思います.(蛍光管の部分の直径が太くて,反射板に接触してしまいました.)

1人が参考にしています
2024-11-02
用途:
交換作業
農・林・水産業

問題無く使用できました。近場の店では売っていない商品なので助かりました。

対象商品:
60878345
2024-04-26
用途:
トイレの電気

簡単に交換出来るし、明るさもキツくないので良いです。

対象商品:
60878363
2024-03-09
用途:
玄関灯
建設業・工事業

合うのか少し心配でしたがピッタリはまりました。
ですがやや少し暗く感じます。

対象商品:
60878363
2024-01-10
用途:
交換用
その他業種

電気量販店などでも売っていないものが、安価で手に入る。

対象商品:
60878363
2023-08-03
用途:
屋外灯の交換用電球として
医療・福祉・介護関連業

なかなか同型の交換電球型蛍光管がなく、助かりました。 LEDに交換したかったのですが、
密閉型器具で球の発熱等で不適合となる心配があったので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする