※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの 電動ウインチ用ロープ
12mmx100mテトロンロープ(両側アイ加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60878365
品番
EA628MD-123A【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥40,000
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
8本打ち
材質
テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)
約11.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
12×100
破断荷重(kN[kgf])
23(2350)
注意
※連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。 (破断荷重の1/6/1/10)