※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
ストラクチャーフォームティルトトラック用フタ ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60878378
品番
9T2307
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ヒンジ付きドーム型蓋を使用することにより、蓋使用時においても本体内部への積載量を減らす必要がありません。
トラスコ品番
819-4160
材質
ポリエチレン
質量(kg)
16.6
色
ブラック
高さ(mm)
483
奥行(mm)
1699
間口(mm)
883
適合容量(L)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません