Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1%

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60878399 品番RH0501K000FE02【ワケあり】
在庫数量:残り15点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3981,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抵抗 = 1kΩ
定格電力 = 50W
シリーズ = RH050
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±1%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = アキシャル
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -20ppm/℃
最大温度係数 = +20ppm/℃
定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 公称抵抗値(Ω)1k

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする