※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
HiKOKI(旧:日立工機)の ドリルスタンド/ドリルガイド
ドリルビット(SDSmaxシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
錐径(Φmm)
45
注文コード
60878469
品番
0033-9334【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
錐径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ドリル径
45
適合機種
DH45ME、DH45MEY、(DH50MB、DH50MRY)
全長(mm)
520
有効長(mm)
400
錐径(Φmm)
45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。