※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9T1707 ティルトトラック ブラック ラバーメイド 60878493 9T1707 ティルトトラック ブラック ラバーメイド 60878493

ティルトトラック ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)136 注文コード60878493 品番9T1707
参考基準価格(税別)¥198,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は均等荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。

均等荷重(kg)136 トラスコ品番819-4161 質量(kg)20.9 高さ(mm)980 奥行(mm)1443 材質ポリエチレン ブラック 容量(L)400 間口(mm)711 特性軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする