※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バリアースクラブパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(48枚) サイズXL 注文コード60878496 品番20740【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9807,098
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

感染対策に有効なシングルユースのサージカルスクラブ。
リントの発生率が低いので、手術室などでの使用にも適しています。
シャツは上から被るタイプで、右胸にポケット付。
パンツは着脱がラクな紐タイプ。
未滅菌。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) グリーン サイズXL 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン 股下(cm)70 ウエスト(cm)114 丈(cm)103 アズワン品番8-6941-03 松吉医科器械コード24-4381-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする