ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬車輛機器
ラバーメイドの スクラップ台車
ティルトトラック ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
均等荷重(kg)
272
注文コード
60878502
品番
9T1807
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥162,286
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
この商品は
均等荷重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐久性に優れた大型トラックです。
継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。
滑らかな表面は清掃が容易です。
均等荷重(kg)
272
トラスコ品番
819-4170
質量(kg)
39.2
高さ(mm)
1113
奥行(mm)
1834
材質
ポリエチレン
色
ブラック
容量(L)
800
間口(mm)
851
特性
軽量
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません