アークランドサカモト
アークランドサカモトの ドリル
アークランドサカモトの ハイスドリル
アークランドサカモトの ハイスストレートシャンク
鉄工用ロングドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
60878713
品番
309143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ドリル径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。
切削抵抗が減り長寿命。
切れ味、喰いつきが良い。
ドリル径(Φmm)
6
用途
鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
材質
HSS鋼
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。