用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等商品状態※理由あり(未使用・未開封)テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)2基材ポリエチレンネット粘着力13.72N/10mm特性防水性特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用