曜日別特売
GTSD-6.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 60878896

GTSD-6.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 60878896
GTSD-6.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 60878896
GTSD-6.5 ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL 60878896

ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ドリル径(Φmm)6.5
内容量1本注文コード60878896品番GTSD-6.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。
くいつきがいい、クロスシンニング加工です。
特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。

用途ステンレス、鉄、木材の穴あけにドリル径(Φmm)6.5材質コバルトハイス鋼アズワン品番64-3675-31
注意
※インパクトドライバー使用時はインパクトがかからないように作業して下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60878878
2023-09-13
用途: アングルドリル
加藤厨房設備建設業・工事業

狭い場所では普通のドリルでは使用する事が出来ません。アングルドリルでもドリルチェックや、キリの長さで作業が出来ません。そこでこの六角軸ショートドリルの出番です。狭いスペースでもなんとか穴を開けることができます。使用頻度や出番は少ないですが偶に必要になるので購入しました。

対象商品 : 60878948
2023-06-14
用途: アルミフレームの穴あけ
その他業種

11㎜径という太さ故かもしれないが食いつきがいいとの謳い文句通り、材を持っていこうとするトルクが大きかった。特にアルミについては食い込みがすごく、バイスで固定せずに作業していたためケガをしそうになった。
まだステンには用いていないが、この食い込み力に期待が持てそうである。

対象商品 : 60878878
2023-06-06
用途: 電工作業
その他業種

食いつきが良く
センターポンチ無くても
狙った位置に穴あけがしやすい
切れ味も良く負担なく作業できます

1が参考にしています
対象商品 : 60878914
2022-11-26
用途: 鉄筋棒先端への穴あけ
有限会社川幸建設建設業・工事業

鉄筋棒センターの芯ブレーがショートビットだとブレ無く出来た。
ドリルの切れもまずまずでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする